RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HAA1N5250

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HAA1N5250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 700 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 210 W/m

  • Halkaisija - 4.1 mm

  • Kaapelityyppi - yksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506013887

Sähkönumero

0430810

Toimittajan tuotenumero

HAA1N5250

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

700 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

210 W/m

Halkaisija:

4.1 mm

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

600 V

Väri:

harmaa

HAA1N5250 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 5,25 ohmia/m