RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HAQ2N940

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 700 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 210 W/m
Halkaisija - 6 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506013900
Sähkönumero
0430814
Toimittajan tuotenumero
HAQ2N940
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
700 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
210 W/m
Halkaisija:
6 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
600 V
Väri:
harmaa
HAQ2N940 Metallivaippanen mineraalieristetty kasijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.94 ohmia/m


