RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HDC1M25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 350 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 70 W/m
Halkaisija - 3.7 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506013917
Sähkönumero
0430816
Toimittajan tuotenumero
HDC1M25
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
350 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
70 W/m
Halkaisija:
3.7 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
500 V
Väri:
muu
HDC1M25 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.025ohmia/m


