RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HDF1M160

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 350 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 70 W/m
Halkaisija - 4.9 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506013948
Sähkönumero
0430822
Toimittajan tuotenumero
HDF1M160
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
350 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
70 W/m
Halkaisija:
4.9 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
500 V
Väri:
muu
HDF1M160 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.16 ohmia/m


