RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HDF1M400

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HDF1M400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 350 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 70 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Kaapelityyppi - yksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506013979

Sähkönumero

0430828

Toimittajan tuotenumero

HDF1M400

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

350 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

70 W/m

Halkaisija:

4 mm

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

500 V

Väri:

muu

HDF1M400 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.4 ohmia/m