RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HSQ1M2500

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HSQ1M2500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 500 °C

  • Käyttökohde - putkilämmitys

  • Lämpöteho - 150 W/m

  • Halkaisija - 3.4 mm

  • Kaapelityyppi - yksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506014044

Sähkönumero

0430835

Toimittajan tuotenumero

HSQ1M2500

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

500 °C

Käyttökohde:

putkilämmitys

Lämpöteho:

150 W/m

Halkaisija:

3.4 mm

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

500 V

Väri:

muu

HSQ1M2500 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 2.5 ohmia/m