RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - HSQ1M4000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 500 °C
Käyttökohde - putkilämmitys
Lämpöteho - 150 W/m
Halkaisija - 3.2 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506014068
Sähkönumero
0430837
Toimittajan tuotenumero
HSQ1M4000
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
500 °C
Käyttökohde:
putkilämmitys
Lämpöteho:
150 W/m
Halkaisija:
3.2 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
500 V
Väri:
muu
HSQ1M4000 Metallivaippanen mineraalieristetty yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 4 ohmia/m


