RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - XPI-0.8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 260 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 35 W/m
Halkaisija - 11.9 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506003642
Sähkönumero
0430849
Toimittajan tuotenumero
XPI-0.8
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
260 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
35 W/m
Halkaisija:
11.9 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
750 V
Suojaus:
punos
XPI-0.8 Polymervaippanen yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.0008 ohmia/m


