RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - XPI-1.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 260 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 35 W/m
Halkaisija - 10.1 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506003659
Sähkönumero
0430850
Toimittajan tuotenumero
XPI-1.1
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
260 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
35 W/m
Halkaisija:
10.1 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
750 V
Suojaus:
punos
XPI-1.1 Polymervaippanen yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.0011ohmia/m


