RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - XPI-25

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - XPI-25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 260 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 35 W/m

  • Halkaisija - 4.9 mm

  • Kaapelityyppi - yksijohtiminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506003802

Sähkönumero

0430866

Toimittajan tuotenumero

XPI-25

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

260 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

35 W/m

Halkaisija:

4.9 mm

Kaapelityyppi:

yksijohtiminen

Nimellisjännite:

750 V

Suojaus:

punos

XPI-25 Polymervaippanen yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 0.025 ohmia/m