RAYCHEM - Lämpökaapeli vakiovastus - XPI-3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 260 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 35 W/m
Halkaisija - 4.4 mm
Kaapelityyppi - yksijohtiminen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506003819
Sähkönumero
0430867
Toimittajan tuotenumero
XPI-3000
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
260 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
35 W/m
Halkaisija:
4.4 mm
Kaapelityyppi:
yksijohtiminen
Nimellisjännite:
750 V
Suojaus:
punos
XPI-3000 Polymervaippanen yksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli, 3 ohmia/m


