Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lämpökaapelipaketti Raychem - T2Black-73m/895W-6,0-11,2m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapelipaketti Raychem - T2Black-73m/895W-6,0-11,2m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 12 W/m

  • Halkaisija - 4 mm

  • Pituus - 73 m

  • Kaapelityyppi - kaksijohtiminen

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506021547

Sähkönumero

8171423

Toimittajan tuotenumero

R-BK-B-73,0M-894W/T0

Tukkuerä

1

Lämpöteho:

12 W/m

Halkaisija:

4 mm

Pituus:

73 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Väri:

musta

T2Black 73.0m, 895W, 12W/m, Pinta-ala 6,0-11,2 m2. Pakkaus sisältää:kertakäyttökelan, 2,5 m:n kylmäkaapelin , anturin suojaputken,asennusliimaa. Kuva jossa näkyy mitä pakkaus sisältää.