RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 101m/1010 W 8-17 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Halkaisija - 5.5 mm
Pituus - 101 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506005981
Sähkönumero
8171481
Toimittajan tuotenumero
R-BL-A-101M/T0/SD
Tukkuerä
18
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Halkaisija:
5.5 mm
Pituus:
101 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
0 mm
Väri:
sininen
T2Blue-10, 101m, 1010W/230V. Vakiovastuskaapelista (halogeenivapaa) valmistettu lattialämmityselementti 10 W/m saneerauskohteisiin.Kaapeli on kertakäyttökelalla. Paketin mukana tulee anturiputki ja kuumaliimat. Kylmäkaap. pituus 2,5 m. Ei termostaattia.


