varastointi päättyy

RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 121m/1215 W 9.5-17.5m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 121m/1215 W 9.5-17.5m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 5.5 mm

  • Pituus - 121 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506005998

Sähkönumero

8171483

Toimittajan tuotenumero

R-BL-A-121M/T0/SD

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

5.5 mm

Pituus:

121 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

0 mm

Väri:

keltainen

T2Blue-10 121m 1215W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti 10W/m saneerauskohteisiin. Kylmäkaapelin pituus2,5 m. Ilman termostaattia.