Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 180m/1800 W 14.5-30m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 180m/1800 W 14.5-30m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 5.5 mm

  • Pituus - 180 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506006025

Sähkönumero

8171489

Toimittajan tuotenumero

R-BL-A-180M/T0/SD

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

5.5 mm

Pituus:

180 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

0 mm

Väri:

sininen

T2Blue-10, 180m, 1800W/230V. Vakiovastuskaapelista (halogeenivapaa) valmistettu lattialämmityselementti 10 W/m saneerauskohteisiin.Kaapeli on kertakäyttökelalla. Paketin mukana tulee anturiputki ja kuumaliimat. Kylmäkaap. pituus 2,5 m. Ei termostaattia.