Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 30m/305 W 2.5-5.5 m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 30m/305 W  2.5-5.5 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 5.5 mm

  • Pituus - 30 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506005912

Sähkönumero

8171473

Toimittajan tuotenumero

R-BL-A-30M/T0/SD

Tukkuerä

32

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

5.5 mm

Pituus:

30 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

0 mm

Väri:

sininen

T2Blue-10 30m 305W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti 10W/m saneerauskohteisiin. Kylmäkaapelin pituus2,5 m. Ilman termostaattia.