Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 40m/400 W 3-6.5 m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 10 40m/400 W  3-6.5 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 5.5 mm

  • Pituus - 40 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506005929

Sähkönumero

8171474

Toimittajan tuotenumero

R-BL-A-40M/T0/SD

Tukkuerä

32

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

5.5 mm

Pituus:

40 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

0 mm

Väri:

sininen

T2Blue-10 40m 400W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti 10W/m saneerauskohteisiin. Kylmäkaapelin pituus2,5 m. Ilman termostaattia.