Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 20 11m/205W 1.5-2.5 m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 20 11m/205W  1.5-2.5 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Halkaisija - 5.5 mm

  • Pituus - 11 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506005455

Sähkönumero

8171455

Toimittajan tuotenumero

R-BL-C-11M/T0/SD

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

20 W/m

Halkaisija:

5.5 mm

Pituus:

11 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

0 mm

Väri:

sininen

T2Blue-20 11m 220W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti. 20 W/m. asennetaan ensisijaisesti betoniin.Ilman termostaattia. Kylmäkaapelin pituus 2.5 m.