Varastointi päättyy

RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 20 21m/431W 3-5.5 m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Blue 20 21m/431W  3-5.5 m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Halkaisija - 5.5 mm

  • Pituus - 21 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506007527

Sähkönumero

8171458

Toimittajan tuotenumero

R-BL-C-21M/T0/SD

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

20 W/m

Halkaisija:

5.5 mm

Pituus:

21 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

0 mm

Väri:

sininen

T2Blue-20 21m 435W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettulattialämmityselementti, 20 W/m, asennetaan ensisijaisesti betoniin.Ilman termostaattia. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m.