RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Green-5 40m 230W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 90 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 5 W/m
Halkaisija - 5 mm
Pituus - 40 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506015614
Sähkönumero
8171824
Toimittajan tuotenumero
R-GR-40M/T0/SD
Tukkuerä
0
Suurin pitolämpötila:
90 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
5 W/m
Halkaisija:
5 mm
Pituus:
40 m
Kaapelityyppi:
kaksijohtiminen
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
0 mm
Suojaus:
punos
Leveys:
0 mm
Väri:
vihreä
T2GREEN-5, 40m, 230W/230V, n. 5 W/m, lattialämmityskaapeli matalaenergiatalot, passiivitalot jne. Ilman termostaattia.


