RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Green-5 60m 340W/230V

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattianlämmityskaapeli Raychem - T2Green-5 60m 340W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 90 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 5 W/m

  • Halkaisija - 5 mm

  • Pituus - 60 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506015638

Sähkönumero

8171826

Toimittajan tuotenumero

R-GR-60M/T0/SD

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

90 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

5 W/m

Halkaisija:

5 mm

Pituus:

60 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

0 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

0 mm

Väri:

vihreä

T2GREEN-5, 60m, 340W/230V, n. 5 W/m, lattialämmityskaapeli matalaenergiatalot, passiivitalot jne. Ilman termostaattia.