RAYCHEM - Liima - GM-SEAL-02

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Halkaisija - 50 mm
Materiaali - muu
Paino - 300 g
Pituus - 230 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7317761043676
Sähkönumero
8169165
Toimittajan tuotenumero
GM-SEAL-02
Tukkuerä
0
Väri:
musta
Halkaisija:
50 mm
Materiaali:
muu
Paino:
300 g
Pituus:
230 mm
Läpinäkyvä:
ei
Frostop/GM-2X kaapelien ja GMK-RC:n kiinnitykseen


