RAYCHEM - Sulanapitotermostaatti - ELEXANT 650c-Modbus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414506025002
Sähkönumero
2615450
Toimittajan tuotenumero
ELEXANT 650C-MODBUS
Tukkuerä
1
Kosketusnäytöllinen kahta piiriä ohjaava elektroninen ohjausyksikkösadevesijärjestelmien ja ulkoalueiden sulanapitoon. Mittaa sekälämpötilaa että kosteutta. Modbus-liitettävyys mahdollistaa helponintegroinnin kiinteistövalvontajärjestelmään. Lämpötilan ja kosteuden tunnistava ohjausyksikkö ulkoalueiden tai sadevesijärjestelmien sulanapitoon. Säästää energiaa koska mittaa sekä sulana pidettävän kohteen lämpötilaa että kosteutta. Voidaan ohjata maks. kahta (2) itsenäistä lämmitysaluetta. Kun halutaan ohjata ulkoalueita, valitaan anturi E650-G Snro 2615451. Kun halutaan ohjata sadevesijärjestelmiä, valitaan anturi E650-R Snro 2615453. Ohjausyksikköön voidaan asentaa myös sekä E650-R että E650-G. Elexant 650c-Modbus on varustettu RS485-portilla Modbus-tiedonsiirtoa varten kiinteistövalvontajärjestelmään – voidaan käyttää konfigurointiin, valvontaan ja hälytyksiin. Käyttöönotto ja ohjelmointi tehdään 4,3 tuuman värikosketusnäytön avulla tai ohjelmoidaan etukäteen virtapankin PB-POWERBANK Snro 2615457 avulla muualla kuin paikan päällä. Laitteesta löytyy hälytysrele vaihtokoskettimella jännite-, anturi- tai tiedonsiirto-ongelmien (Modbus) ilmoittamiseen sekä ympäristön lämpötilan seuranta korkean ja matalan lämpötilan hälytyksellä. DIN-kiskoon asennettava. Lisävarusteena jäätävän sateen tunnistustoiminto (vain ulkoalueella). Suomenkielinen, sisältää yleisimmät muut kielet.


