RE-TECH - Jakelumuuntaja YH - DTRP-D 1000 YH

RE-Tech Oy
KopioiKopioi
RE-TECH - Jakelumuuntaja YH - DTRP-D 1000 YH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho - 1000 kVA

  • Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %

  • Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)

  • Toisiojännite 1 - 0.41 kV

  • Kytkentäryhmä - Dyn11

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9757657

Toimittajan tuotenumero

DTRP-D 1000 YH

Tukkuerä

1

Nimellisteho:

1000 kVA

Väliottokytkin:

+/- 2 x 2,5 %

Muuntajan tyyppi:

mineraaliöljy (ONAN)

Toisiojännite 1:

0.41 kV

Kytkentäryhmä:

Dyn11

Taajuus:

50 Hz

Pistokeläpivienneillä:

kyllä

Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:

kyllä

Tyhjäkäyntihäviö:

796 W

Kokonaispaino:

3400 kg

Pituus:

1800 mm

Leveys:

1080 mm

Korkeus:

1560 mm

Pinnan suojaus:

päällystetty

Kuormitushäviö (toisiojännite 1):

8360 W

Vain KSV