RE-TECH - Jakelumuuntaja YH - DTRP-D 630 YH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 630 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Kytkentäryhmä - Dyn11
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9757655
Toimittajan tuotenumero
DTRP-D 630 YH
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
630 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Taajuus:
50 Hz
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
621 W
Kokonaispaino:
2400 kg
Pituus:
1440 mm
Leveys:
1085 mm
Korkeus:
1320 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
5060 W