REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Digitaalinen 2-tie mittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 250 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154084810
Sähkönumero
8107365
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-133
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
250 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
300 mm
Digitaalinen 2-tie mittarisarja lämpötila-antureilla ja letkusarjallaRefco REFMATE-2 Digitaalinen 2-tie mittarisarja lämpötila-antureilla ja letkusarjalla Refco REFMATE-2


