REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Elektroninen vaaka Refco

Kataikko Oy
KopioiKopioi
REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Elektroninen vaaka Refco

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Syvyys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7640154085435

Sähkönumero

8107368

Toimittajan tuotenumero

NORD-KTY-145

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Leveys:

400 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

400 mm

Elektroninen vaaka Refco Elektroninen vaaka Refco