REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Kondenssivesipumppu GOBI II

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 35 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154084735
Sähkönumero
8107353
Toimittajan tuotenumero
NORD-KO-501
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
35 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
250 mm
Kondenssivesipumppu Refco GOBI II Kondenssivesipumppu Refco GOBI II, jonka suurin virtausmäärä on 42 l/h.


