REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Magneettityökalu Refco SVOM-18

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 50 mm
Korkeus - 60 mm
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640126679013
Sähkönumero
8107378
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-127
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
50 mm
Korkeus:
60 mm
Syvyys:
50 mm
Magneettityökalu Refco SVOM-18 Magneettityökalu Refco SVOM-18


