REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Neulaventtiilin vaihtotyökalu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 47 mm
Korkeus - 24 mm
Syvyys - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154082410
Sähkönumero
8107397
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-119
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
47 mm
Korkeus:
24 mm
Syvyys:
114 mm
Neulaventtiilin vaihtotyökalu Refco 32525 Venttiilityökalu Refco 32525


