REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Putkileikkuri RS-35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 50 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640127697726
Sähkönumero
8107385
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-138
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
50 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
120 mm
Putkileikkuri Refco RS-35 Putkileikkuri Refco RS-35


