REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Talteenottopihdit 14210

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 75 mm
Korkeus - 22 mm
Syvyys - 217 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640126678641
Sähkönumero
8107389
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-130
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
75 mm
Korkeus:
22 mm
Syvyys:
217 mm
Talteenottopihdit Refco 14210 Talteenottopihdit Refco 14210


