REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Talteenottopumppu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 250 mm
Korkeus - 345 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640127699928
Sähkönumero
8107390
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-131
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
250 mm
Korkeus:
345 mm
Syvyys:
400 mm
Talteenottopumppu Refco ENVIRO-DUO-OSTalteenottopumppu RefcoENVIRO-DUO-OS


