REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Vakuumimittari 19621

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 108 mm
Korkeus - 46 mm
Syvyys - 141 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8107392
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-122
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
108 mm
Korkeus:
46 mm
Syvyys:
141 mm
Vakuumimittari Refco 19621 Vakuumimittari Refco 19621


