REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Vuodonilmaisin spray 10620

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 66 mm
Korkeus - 250 mm
Syvyys - 66 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640126678030
Sähkönumero
8107400
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-102
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
66 mm
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
66 mm
Vuodonilmaisin spray Refco 10620Vuodonilmaisin spray Refco 10620 Vuodonilmaisin spray Refco 10620


