REFCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Vuodonilmaisin TRITECTOR-R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 78 mm
Korkeus - 48 mm
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7640154085756
Sähkönumero
8107399
Toimittajan tuotenumero
NORD-KTY-132
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
78 mm
Korkeus:
48 mm
Syvyys:
260 mm
Vuodonilmaisin Refco TRITECTOR-RVuodonilmaisin Refco TRITECTOR-R Vuodonilmaisin Refco TRITECTOR-R


