REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 2-os tynnyri - H07RN-F(VSB)3x2,5S 20m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Liitäntätapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Napojen lukumäärä - 3
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024451339
Sähkönumero
2445133
Toimittajan tuotenumero
10010752
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Liitäntätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Napojen lukumäärä:
3
Väri:
musta
Materiaali:
kumi
Materiaalin laatu:
PVC
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
Sopiva suojakoskettimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
16 A



