REIMAX ELECTRONICS - Jatkojohto 3-V 16A vaihevaiht. - H07RN-F(VSB)5x2,5S 10m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Napojen lukumäärä - 5
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024402508
Sähkönumero
2440250
Toimittajan tuotenumero
10010778
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
muu
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Napojen lukumäärä:
5
Materiaali:
kumi
Halogeeniton:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
16 A
16A 3-vaihe jatkojohto vaihevaihtimella 10m VSB 5x2,5S



