REIMAX ELECTRONICS - Liitosjohto europistotulppa - H03VVH2-F(MSO)2x0,75N 3m val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024402553
Sähkönumero
2440255
Toimittajan tuotenumero
10010615
Tukkuerä
1
Pituus:
3 m
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Liitäntä 1:
muu
Nimellisvirta:
10 A
Järjestelmäriippuvainen liitinjärjestelmä:
ei
Nimellisjännitealue:
250...250 V
Taajuus:
50...50 Hz
Spiraalikaapeli:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei