REIMAX ELECTRONICS - Spiraalijatkojohto 3-os - H07BQ-F(PUR)3x1,5S 5m IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Liitäntätapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Napojen lukumäärä - 3
Väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024402300
Sähkönumero
2440230
Toimittajan tuotenumero
10010731
Tukkuerä
0
Malli / Tyyppi:
suojamaadoitettu (CEE 7/3 / CEE7/4, tyyppi F)
Liitäntätapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Napojen lukumäärä:
3
Väri:
oranssi
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pistokkeen kulma:
suorakulmainen
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
16 A



