REIMAX ELECTRONICS - Spiraaliliitosjohto sukotulppa - MSKEZ 3x1,5S 5m val

Reimax Electronics Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 230 V

  • Johdineriste - PVC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024402713

Sähkönumero

2440271

Toimittajan tuotenumero

10010867

Tukkuerä

25

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

230 V

Johdineriste:

PVC

Spriraalin pituus (työpituus):

200 mm

Palonkestävyys:

muu

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10 mm

Nimellisjännite U:

230 V

Spiraalikaapeli, 801 MSKEZ 3X1,5. Toinen pää kuorittu ja holkitettu. Työpituus 5m