REIMAX ELECTRONICS - Vikavirtapistotulppa - PDL 962S 30mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu vikavirta - 30 A
Vikavirran tyyppi - muu
Asennustapa - adapteripistoke
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410032621021
Sähkönumero
3262102
Toimittajan tuotenumero
10011117
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu vikavirta:
30 A
Vikavirran tyyppi:
muu
Asennustapa:
adapteripistoke
Nimellisjännite:
230 V
Kotelointiluokka (IP):
muu



