REIMAX ELECTRONICS - Winsta spiraalijohto - Winsta spiraalijohto 1-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Suojajohdin - kyllä
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024402546
Sähkönumero
2440254
Toimittajan tuotenumero
10010846
Tukkuerä
20
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Suojajohdin:
kyllä
Ulkovaipan väri:
oranssi
Nimellisjännite U0:
230 V
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
PUR (polyuretaani)
Spriraalin pituus (lepopituus):
1400 mm
Spriraalin pituus (työpituus):
5000 mm
Palonkestävyys:
muu
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
30 mm
Nimellisjännite U:
230 V
Winsta Spiraalijatkojohto 1-osainen 0008515 IP44 pituus lepotilassa:200mm vapaa pää/1000mm spiraalia.Pituus venytettynä n.5-6m Ulkohalkaisija 30-35mm.Kaapeli / Liitäntäjohto H07BQ-F3G1,5 Oranssi Wago Winsta 770-213/035-00 16A Pakkauskoko 50 kpl



