REJ-DESIGN - Asennus-/kytkentätarvike - pistokejohto 130 cm, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puhaltimella - ei
Materiaali - muu
Syvyys - 99 mm
Ohjelmoitava - ei
Ajastimella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430079140330
Sähkönumero
8134160
Toimittajan tuotenumero
EPCB 130
Tukkuerä
1
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
muu
Syvyys:
99 mm
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Säätöpaneelin paikka:
muu
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
ei
Sähköinen liitäntä:
liittimet


