REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - E 20122 MU

REJ Design Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Radiaattorin muoto - suora

  • Lämmityksen maksimiottoteho - 40 W

  • Väri - musta

  • Puhaltimella - ei

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079141627

Sähkönumero

8134329

Toimittajan tuotenumero

E 20122 MU

Tukkuerä

1

Radiaattorin muoto:

suora

Lämmityksen maksimiottoteho:

40 W

Väri:

musta

Puhaltimella:

ei

Materiaali:

muu

Leveys:

200 mm

Putkien lukumäärä:

4

Korkeus:

1180 mm

Syvyys:

99 mm

Tehokytkin:

mekaaninen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

kyllä

Kollektorin tyyppi:

muu

Käännettävä:

kyllä

Vaakaputkien muoto:

pyöreä

Kiinnikkeellä:

kyllä

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Paino:

3 kg

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojausluokka:

II

Kauko-ohjaus:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Kiiltoaste:

matta

Kiskoasennus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Liiketunnistin:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Pyyhepidikkeellä:

kyllä

REJ Design Vivo E 20122 MU, musta, timer(3h/6h),eco,40W. Liitäntä on mahdollinen molemmista yläjaloista. Kiinteä asennus tai pinta-asennus pistotulppajohdolla (johto lisävarusteena). FI- ja CE-merkki. Valmistettu Suomessa. Suomessa valmistettu kotimainen Avainlippu- ja Design from Finland -tuote. Kuivain on FI-sertifioitu ja CE-hyväksytty.

Tyylikäs ja toiminnallinen Vivo on oivallinen valinta pienempiinkin tiloihin, sillä kapea pystykuivain ei vie lattiatilaa eikä juuri seinätilaakaan. Skandinaavista spa-tunnelmaa henkivän kuivaimen kätevät ripustinnupit pitävät huolen siitä, että pyyhkeille ja tekstiileille on aina paikkansa. Pyyhekoukkuja ei enää tarvita!

REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppajohdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro -kiinteä asennussarja. Kiinteässä asennuksessa REJ Pro -kiinteä asennussarja kytketään suoraan kohteen asennuskaapeliin sähköalan ammattilaisen toimesta. Mikäli kuivain halutaan asentaa pinta-asennuksena, tähän toteutukseen on saatavilla lisävarusteena eri pituisia valkoisia ja mustia REJ Pro -pistotulppajohtoja.

• Mattamusta, pulverimaalattu (RAL 9005).
• Energiankulutus on alhainen, teho vain 40W (230V).
• Liitäntä ylhäällä.
• Liitäntäkulma on helposti vaihdettavissa asennuksen yhteydessä (esiasetus on oikea ylä).
•Kuivaimeen integroitu LED-valolla varustettu ajastinkytkin sijaitsee pystyputken päässä ja päävirtakytkin vastakkaisessa päässä.
• Uusi päävirtakytkin täyttää IEC 60335 -standardin vaatimukset kiinteässä asennuksessa tarvittavasta erillisestä virrankatkaisusta. Tämä mahdollistaa laitteen turvallisen irtikytkennän huolto- ja käyttötaukojen ajaksi ilman erillistä seinäkytkintä.
• Timer (3h/6h) - ajastuksen päätyttyä kuivain sammuu automaattisesti.
• Eco-toiminto. Valittavissa energiansäästötoiminto. • Suojausluokka on IP44.
• Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla.
• Valmistettu kuparista – erinomainen lämmönjohtavuus, pitkä käyttöikä ja 100 % kierrätettävyys.

REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.

Tiesithän tämän! FI-merkki todistaa, että tuote on täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Suomessa myytävistä pyykuivaimista FI-turvallisuusmerkki löytyy ainoastaan REJ Design -pyyhekuivaimista.