REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - E 35744 KULO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 45 W
Väri - muu
Puhaltimella - ei
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079141788
Sähkönumero
8134310
Toimittajan tuotenumero
E 35744 KULO
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
45 W
Väri:
muu
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
muu
Leveys:
395 mm
Putkien lukumäärä:
6
Korkeus:
740 mm
Syvyys:
99 mm
Tehokytkin:
mekaaninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
muu
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Kiinnikkeellä:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
muu
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
3.4 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
matta
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Liiketunnistin:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Pyyhepidikkeellä:
ei
Uusi designklassiko KULO, käsityön ja tulen luoma taideteos. Kuparin ja liekin vuoropuheluna syntyi tarina siitä, miten rohkeus kokeilla voi luoda jotain ainutlaatuista, kaunista ja ajatonta. Jokainen KULO on uniikki, sillä tuli ei toista itseään. KULO on kunnianosoitus suomalaiselle käsityölle ja luonnonvoimille.
REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppajohdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro -kiinteä asennussarja. Mikäli kuivain halutaan asentaa pinta-asennuksena, tähän toteutukseen on saatavilla lisävarusteena eri pituisia valkoisia ja mustia REJ Pro -pistotulppajohtoja.
• Uuniikki KULO - liekitetty kupari / mattalakka.
•Energiankulutus on alhainen, teho vain 45W (230V).
• Kuivain on käännettävissä - liitäntä voi olla alhaalla tai ylhäällä.
• Liitäntäkulma on helposti vaihdettavissa asennuksen yhteydessä (esiasetus on oikea ylä/vasan ala).
•Kuivaimeen integroitu LED-valolla varustettu ajastinkytkin sijaitsee pystyputken päässä ja päävirtakytkin vastakkaisessa päässä.
• Uusi päävirtakytkin täyttää IEC 60335 -standardin vaatimukset kiinteässä asennuksessa tarvittavasta erillisestä virrankatkaisusta. Tämä mahdollistaa laitteen turvallisen irtikytkennän huolto- ja käyttötaukojen ajaksi ilman erillistä seinäkytkintä.
• Timer (3h/6h) - ajastuksen päätyttyä kuivain sammuu automaattisesti.
• Eco-toiminto. Valittavissa energiansäästötoiminto.
• Suojausluokka on IP44.
• Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla.
• Valmistettu kuparista – erinomainen lämmönjohtavuus, pitkä käyttöikä ja 100 % kierrätettävyys.
REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.
Tiesithän tämän! FI-merkki todistaa, että tuote on täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Suomessa myytävistä pyykuivaimista FI-turvallisuusmerkki löytyy ainoastaan REJ Design -pyyhekuivaimista.