REJ-DESIGN - Pyyhekuivain - E 35744 MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Radiaattorin muoto - suora
Lämmityksen maksimiottoteho - 45 W
Väri - musta
Puhaltimella - ei
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079141474
Sähkönumero
8134309
Toimittajan tuotenumero
E 35744 MU
Tukkuerä
1
Radiaattorin muoto:
suora
Lämmityksen maksimiottoteho:
45 W
Väri:
musta
Puhaltimella:
ei
Materiaali:
muu
Leveys:
395 mm
Putkien lukumäärä:
6
Korkeus:
740 mm
Syvyys:
99 mm
Tehokytkin:
mekaaninen
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
kyllä
Kollektorin tyyppi:
muu
Käännettävä:
kyllä
Vaakaputkien muoto:
pyöreä
Kiinnikkeellä:
kyllä
Säätöpaneelin paikka:
muu
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Paino:
3.4 kg
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojausluokka:
II
Kauko-ohjaus:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Kiiltoaste:
matta
Kiskoasennus:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Sähköinen liitäntä:
liittimet
Liiketunnistin:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Pyyhepidikkeellä:
ei
Tango-tuoteperheen kuivaimissa yhdistyvät korkea laatu, huolella mietitty toiminnallisuus ja ajaton muotokieli. Se on moneen tilaan sopiva ja puhdaslinjainen kuivain, jonka käyttömahdollisuuksia voi tarvittaessa laajentaa erillisillä lisävarusteilla.
REJ Pro® -asennusmenetelmän ansiosta kuivain on helppo ja nopea asentaa kiinteästi tai pistotulppajohdolla. Kuivaimen toimituspakettiin kuuluu REJ Pro -kiinteä asennussarja. Mikäli kuivain halutaan asentaa pinta-asennuksena, tähän toteutukseen on saatavilla lisävarusteena eri pituisia valkoisia ja mustia REJ Pro -pistotulppajohtoja.
• Mattamusta, pulverimaalattu (RAL 9005).
• Energiankulutus on alhainen, teho vain 45W (230V).
• Kuivain on käännettävissä - liitäntä voi olla alhaalla tai ylhäällä.
• Liitäntäkulma on helposti vaihdettavissa asennuksen yhteydessä (esiasetus on oikea ylä/vasan ala).
•Kuivaimeen integroitu LED-valolla varustettu ajastinkytkin sijaitsee pystyputken päässä ja päävirtakytkin vastakkaisessa päässä.
• Uusi päävirtakytkin täyttää IEC 60335 -standardin vaatimukset kiinteässä asennuksessa tarvittavasta erillisestä virrankatkaisusta. Tämä mahdollistaa laitteen turvallisen irtikytkennän huolto- ja käyttötaukojen ajaksi ilman erillistä seinäkytkintä.
• Timer (3h/6h) - ajastuksen päätyttyä kuivain sammuu automaattisesti.
• Eco-toiminto. Valittavissa energiansäästötoiminto.
• Suojausluokka on IP44.
• Kuivain lämpiää kuivavastustekniikalla.
• Valmistettu kuparista – erinomainen lämmönjohtavuus, pitkä käyttöikä ja 100 % kierrätettävyys.
REJ Design kuivaimilla on 5 vuoden takuu koskien materiaali- ja valmistusvirheitä.
Tiesithän tämän! FI-merkki todistaa, että tuote on täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Suomessa myytävistä pyykuivaimista FI-turvallisuusmerkki löytyy ainoastaan REJ Design -pyyhekuivaimista.