REKA - Alumiinivoimakaapeli - AXCMK-W 3x150/88

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 3
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410006224913
Sähkönumero
0622491
Toimittajan tuotenumero
1116297-5
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
150 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
alumiini
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
46 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.206 ohm/km
Johtimen muoto:
sektorimuotoinen
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
muu
Konsentrinen johdin:
kupari
Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala:
88 mm²
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
390 mm
Paino:
2845 kg/km
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Suojakerros:
Al/PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
46 mm
Kaapelin korkeus (noin):
46 mm



