REKA - Asennusjohto-HF Cca - MKEM-HF C 16 SI H07Z1-K K1000

Reka Kaapeli Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan materiaali - ei ole

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438176308257

Sähkönumero

0405767

Toimittajan tuotenumero

1140127-6

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan materiaali:

ei ole

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen suurin käyttölämpötila:

70 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

70...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

6

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

13.3 kcmil

Johtimen halkaisija:

5.1 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

1.21 ohm/km

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Johtimen tunniste-/koodiväri:

sininen

Johdintunniste:

väri

Johdinväri:

sininen

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

21 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

170 kg/km

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

MKEM-HF C 16 BU H07Z1-K TYPE 2 Cca-s1,d1,a1 450/750 V 1000 K6 Asennusjohdin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu rakennusten uloskäytäviin ja lääkintätiloihin standardin SFS 6000 vaatimusten mukaisesti. Asennusputkessa, sekä laitteiden sisäiseen johdotukseen. Johdineriste on suojattava UV-säteilyltä. Kaapeli on halogeeniton ja paloa levittämätön CPR-luokassa Cca-s1,d1,a1.