REKA - Asennusjohto-HF - MK-HF C 4 KEVI H07Z1-R R100 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali - ei ole
Nimellisjännite U0 - 450 V
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438176308639
Sähkönumero
0406098
Toimittajan tuotenumero
1140838-2
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Ulkovaipan materiaali:
ei ole
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen suurin käyttölämpötila:
73 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
70...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Nimellisjännite U:
750 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
12
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
3.31 kcmil
Johtimen halkaisija:
2.58 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
4.61 ohm/km
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Johdinväri:
keltavihreä (kevi)
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
pyöreä
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
12 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
51 kg/km
Kaapelin leveys (noin):
4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
4 mm




